Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 125mm PAwiel PU rood gecoat kogellager

  • ERIKS:11597138
  • Fabrikant:8717349079919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PU 150–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FTPU