Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 125mm PA wiel wit kogellager

  • ERIKS:11597131
  • Fabrikant:8717349079728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 21,01/ stukexcl. btw

€ 25,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FTPN