Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 24,60/ stukexcl. btw
€ 29,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Type | FSPU |