Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 28,73/ stukexcl. btw
€ 34,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Type | FSRG |