Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 125mm PA-wiel blauw kogellager

  • ERIKS:11597125
  • Fabrikant:8717349079520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 35,54/ stukexcl. btw

€ 43,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FTPB