Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 128,01/ stukexcl. btw
€ 154,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FSCV |