Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 100mm wiel rubber zwart

  • ERIKS:11597072
  • Fabrikant:8717349077199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Rollager
Type
FPSM