Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 100mm PP-wiel grijs rubber

  • ERIKS:11597053
  • Fabrikant:8717349075911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Light Industrial" serie PG 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Rollager
Type
FPPG