Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 100mm PA-wiel zwart kogellager

  • ERIKS:11597104
  • Fabrikant:8717349078813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 45,21/ stukexcl. btw

€ 54,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSRB