Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 100mm PA wiel wit rollager

  • ERIKS:11597129
  • Fabrikant:8717349079650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 16,14/ stukexcl. btw

€ 19,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Type
FTPN