Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 100mm gegoten wiel rood

  • ERIKS:11597076
  • Fabrikant:8717349077717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie CN 250–2200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen (CN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 47,84/ stukexcl. btw

€ 57,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSCN