Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalpaat 250mm gietijzer wiel elastisch rubber zwart

  • ERIKS:11596910
  • Fabrikant:8717349006359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 168,21/ stukexcl. btw

€ 203,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
445 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSCP