Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
#[4]
€ 56,19/ stukexcl. btw
€ 67,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 220 kg |
Lager | Rollager |
Type | FPPB |