Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 73,36/ stukexcl. btw
€ 88,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 92° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FTAU |