Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalpaat 200mm PA-wiel rubber massief zwart

  • ERIKS:11596914
  • Fabrikant:8717349006458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 84,65/ stukexcl. btw

€ 102,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
380 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSRB