Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.
€ 28,78/ stukexcl. btw
€ 34,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Rollager |
Type | FPPG |