Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalpaat 125mmwiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11596950
  • Fabrikant:8717349010516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie AB 180–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 25,72/ stukexcl. btw

€ 31,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FTAB