Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalpaat 125mm rubber wiel zwart

  • ERIKS:11596909
  • Fabrikant:8717349006304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Type
FPSM