€ 88,24/ stukexcl. btw
€ 106,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PA, glasvezel versterkt |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 490 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | FXRN |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |