Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FXPG 2003 1000

  • ERIKS:11730419
  • Fabrikant:8717349006625
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x105 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager en RVS holle as. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 80,31/ stukexcl. btw

€ 97,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
237 mm
Afmeting bovenplaat
135x105 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FXPG
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)