Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FXPG 1603 1000

  • ERIKS:11730418
  • Fabrikant:8717349080656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x105 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager en RVS holle as. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 65,49/ stukexcl. btw

€ 79,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x105 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FXPG
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)