Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FXPG 1602 6443

  • ERIKS:11730417
  • Fabrikant:8717349080649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 175 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 123,34/ stukexcl. btw

€ 149,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
160 mm
Lager
2 kogellagers
Type
FXPG
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)