Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FXPG 1002 6153

  • ERIKS:23179310
  • Fabrikant:8717349080564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 80 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 53,87/ stukexcl. btw

€ 65,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FXPG
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)