Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FXPG 0801 1000

  • ERIKS:11730414
  • Fabrikant:8717349080519
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x80 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager en RVS holle as. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
106 mm
Afmeting bovenplaat
105x80 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FXPG
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)