Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FTPU 2003 2000

  • ERIKS:11597141
  • Fabrikant:8717349079964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 135x115 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 78,90/ stukexcl. btw

€ 95,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Hoogte
238 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FTPU
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt