Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FTPU 1002 2001

  • ERIKS:11730382
  • Fabrikant:8717349079858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 48 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FTPU
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt