Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FTPR 1002 5000

  • ERIKS:11730378
  • Fabrikant:8717349116690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 50 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FTPR
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt