Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FTPF 1252 5000

  • ERIKS:11730366
  • Fabrikant:8717349079575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 50 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 180 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,81/ stukexcl. btw

€ 25,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FTPF
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt