€ 50,66/ stukexcl. btw
€ 61,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber Continental® zwart 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 54 mm |
Draaggewicht | 240 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | FSTB |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |