€ 36,08/ stukexcl. btw
€ 43,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber Continental® zwart 65° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 110 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 110 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | FSTB |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |