Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSRN 2003 6443

  • ERIKS:23179306
  • Fabrikant:8717349079179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 650 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 61,45/ stukexcl. btw

€ 74,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
650 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FSRN
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt