Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSPM 1252 6151

  • ERIKS:23179288
  • Fabrikant:8717349078363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 29,85/ stukexcl. btw

€ 36,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FSPM
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt