Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSPG 2502 6443

  • ERIKS:11730323
  • Fabrikant:8717349078332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 340 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 135,97/ stukexcl. btw

€ 164,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
340 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FSPG
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt