Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSPG 0802 6123

  • ERIKS:23179281
  • Fabrikant:8717349078240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6201. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FSPG
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt