Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSPF 1002 5000

  • ERIKS:11730319
  • Fabrikant:8717349078202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -30 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 15,12/ stukexcl. btw

€ 18,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FSPF
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt