Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSAU 2503 6550

  • ERIKS:11730305
  • Fabrikant:8717349077656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6205. As diameter 25 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 800 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 112,41/ stukexcl. btw

€ 136,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Type
FSAU
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt