Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FSAB 2003 6440

  • ERIKS:11730298
  • Fabrikant:8717349077595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 450 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 55,07/ stukexcl. btw

€ 66,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Type
FSAB
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt