Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FRCU 1503 2000

  • ERIKS:11730291
  • Fabrikant:8717349006328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt en geel gepassiveerd plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 135x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan band, 92° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 600 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 115,41/ stukexcl. btw

€ 139,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Rollager
Hoogte
190 mm
Afmeting bovenplaat
135x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FRCU
Materiaal vork
Staal geel gepassiveerd