Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPSM 2003 2001

  • ERIKS:23179098
  • Fabrikant:8717349077298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 35,88/ stukexcl. btw

€ 43,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FPSM
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt