Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPSM 1251 2001

  • ERIKS:23179096
  • Fabrikant:8717349077229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 15,65/ stukexcl. btw

€ 18,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Hoogte
156 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FPSM
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt