€ 19,20/ stukexcl. btw
€ 23,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | FPRG |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |