Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPRG 0801 5000

  • ERIKS:23179666
  • Fabrikant:8717349077007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 42 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 17,21/ stukexcl. btw

€ 20,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FPRG
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt