€ 57,75/ stukexcl. btw
€ 69,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | FPPU |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |