€ 12,20/ stukexcl. btw
€ 14,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 156 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | FPPP |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |