€ 8,31/ stukexcl. btw
€ 10,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 125 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | FPPP |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |