Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPP 0801 2001

  • ERIKS:11730245
  • Fabrikant:8717349076635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Wit polypropyleen wiel met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FPPP
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt