€ 35,45/ stukexcl. btw
€ 42,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | FPPN |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |