Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPN 1251 1000

  • ERIKS:11730233
  • Fabrikant:8717349076420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met glijlager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 180 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
156 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
FPPN
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt