Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPM 2003 1000

  • ERIKS:11730223
  • Fabrikant:8717349076277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FPPM
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt