Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPM 1603 1000

  • ERIKS:11730220
  • Fabrikant:8717349006199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 19,06/ stukexcl. btw

€ 23,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FPPM
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt